ELEKTRO-VALO - Uppoasennusvalaisin OPALSLIM - Opalslim12W850lm3KVHR

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

  • Järjestelmän enimmäisteho - 12 W

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 800 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042881132

Sähkönumero

4288113

Toimittajan tuotenumero

OPALSLIM12W850LM3KHR

Tukkuerä

OPALSLIM12W850LM3KHR

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Järjestelmän enimmäisteho:

12 W

Valaisimen mitoitettu valovirta:

800 lm

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Seinäasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Himmennys DALI:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

61

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

13 mm

Pituus:

175 mm

Ulkohalkaisija:

175 mm

Upotushalkaisija:

160 mm

Opalslim 12W 850lm 3K HR1-10V valkoinen halkaisija 175*H13mm