ELEKTRO-VALO - Uppoasennusvalaisin OPALSLIM - Opalslim18W1250lm3KVHF

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 19 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 1404...0 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

436 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410042881248

Sähkönumero

4288124

Toimittajan tuotenumero

OPALSLIM18W3KHF

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

19 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1404...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Pituus:

225 mm

Himmennys DALI:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Ulkohalkaisija:

225 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

13 mm

Valon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

210 mm

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

53

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Opalslim 18W 1250lm 3K HF valkoinen halkaisija 225mm*H13mm

Näyttävä ja tehokas valaisin jolla teet hyvän ja huomaamattoman yleisvalaistuksen.
Valaisin on rakenteeltaan matala ja siksi sopii hyvin matalampiin asennuspaikkoihin.
Soveltuu kaikkiin alaslaskettuihin kattoihin sekä kuivissa että kosteissa tiloissa.
Vakiona valaisinkohtainen liitäntälaite.

ELEKTRO-VALO -tuote

Tutustu ELEKTRO-VALO-sarjaan