ELEKTRO-VALO - Uppoasennusvalaisin OPALSLIM - Opalslim24W1460lm4KVHD

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 26 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 2090...0 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

625 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410042881446

Sähkönumero

4288144

Toimittajan tuotenumero

OPALSLIM24W4KHD

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

26 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2090...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Pituus:

300 mm

Himmennys DALI:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Ulkohalkaisija:

300 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

13 mm

Valon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

280 mm

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

53

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Opalslim 24W 1460lm 4K Dali/SWD valkoinen halkaisija 300mm*H13mm

Näyttävä ja tehokas valaisin jolla teet hyvän ja huomaamattoman yleisvalaistuksen.
Valaisin on rakenteeltaan matala ja siksi sopii hyvin matalampiin asennuspaikkoihin.
Soveltuu kaikkiin alaslaskettuihin kattoihin sekä kuivissa että kosteissa tiloissa.
Vakiona valaisinkohtainen liitäntälaite.

ELEKTRO-VALO -tuote

Tutustu ELEKTRO-VALO-sarjaan