Etusivu
Varastointi päättyy

ELEKTRO-VALO - Uppoasennusvalaisin Pyhimys - Pyh600G23250lm29W3KHDUOPSV

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

  • Järjestelmän enimmäisteho - 29 W

  • Valaisimen tehokkuus - 121 lm/W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042965818

Sähkönumero

4296581

Toimittajan tuotenumero

PYH600G23250LM29W3KH

Tukkuerä

PYH600G23250LM29W3KH

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Järjestelmän enimmäisteho:

29 W

Valaisimen tehokkuus:

121 lm/W

Valaisimen mitoitettu valovirta:

3761 lm

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Seinäasennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Jonoasennus:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jännitetyyppi:

AC/DC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

100 mm

Ulkohalkaisija:

600 mm

Upotushalkaisija:

590 mm

Pyhimys600 G2 3250lm 29W 3K Dali/SWD 225mA uppo OPS valkoinen