Etusivu

ELEKTRO-VALO - Urheilutilavalaisin - 8520V8B60A4K275HR

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Järjestelmän enimmäisteho - 55 W

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 8000 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042964897

Sähkönumero

4296489

Toimittajan tuotenumero

8520V8B60A4K275HR

Tukkuerä

8520V8B60A4K275HR

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Järjestelmän enimmäisteho:

55 W

Valaisimen mitoitettu valovirta:

8000 lm

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Seinäasennus:

kyllä

Ripustusasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Jonoasennus:

kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Rungon väri:

valkoinen

Suojuksen materiaali:

muu

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Suojausluokka:

I

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

289 mm

Korkeus/syvyys:

60 mm

Pituus:

1195 mm

8520V8B60A4K275HR 55W. 8000lm. 4K. L=1195mm