ELEKTRO-VALO - Yleisvalaisin 2700 - 272856804KHDECO

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 4100...0 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042879993

Sähkönumero

4287999

Toimittajan tuotenumero

272856804KDALIECO

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

4100...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Pituus:

1500 mm

Liiketunnistin:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

muu

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

130 mm

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

60 mm

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

272856804KHDECO Dali 4100lm 4K 44W 250mA L=1500mm



2700
2700-sarjan valaisin on perinteinen suorakaiteen muotoinen pienikokoinen
valaisin. Valaisin on symmetrisellä alavalolla ja häikäisysuojana matalaluminanssiritilä.