ELEKTRO-VALO - Yleisvalaisin LEDPANEL - LedpanelG4 35W3770lm4KOPALHD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 32 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 4423...0 lm
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
757 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438415000843
Sähkönumero
4288170
Toimittajan tuotenumero
LEDPANELG632W4423LM4KO
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
32 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
4423...0 lm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Pituus:
595 mm
Liiketunnistin:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Ripustusasennus:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Häikäisysuojan tyyppi:
matta
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
595 mm
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
12 mm
Valon väri:
valkoinen
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Uutta sukupolvea edustava Ledpanel, jossa edeltävää generaatiota parempi hyötysuhde ja elinikä. Valaisimessa laadukkaat Samsungin ledit sekä flicker-free liitäntälaite.
Valaisin soveltuu kaikkiin hyvää yleisvalaistusta vaativiin tiloihin, joissa halutaan hyvää ja häikäisemätöntä yleisvaloa tai halutaan saada kattoikkunamainen efekti.
ELEKTRO-VALO -tuote
Tutustu ELEKTRO-VALO-sarjaan


