ELEKTRO-VALO - Yleisvalaisin LEDPANEL - LedpanelG4 45W4800lm4KMLOHD

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 37 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 4985...0 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

757 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438415000904

Sähkönumero

4288176

Toimittajan tuotenumero

LEDPANELG637W4985LM4KM

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

37 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

4985...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Pituus:

595 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

595 mm

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Nimellisvirta-alue:

1000...1000 mA

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

12 mm

Valon väri:

valkoinen

Bluetooth -ohjattava:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

135...0 lm/W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LedpanelG4 45W 4800lm 4K MLO Dali/SWD

Uutta sukupolvea edustava korkeatasoinen Ledpanel, jossa edeltävää generaatiota parempi hyötysuhde ja elinikä. Valaisimessa laadukkaat Samsungin ledit, sekä helposti kytkettävä ja 5 x 2,5 mm² ketjutettava kotimaisen Helvarin valmistama liitäntälaite.

Valaisimessa toteutettuna Stepframe kehys, jonka porrastava rakenne integroituu T-listan tasalle ja maksimoi jäähdytyksen. Vaijeriasennuksessa StepFrame tuo esiin kauniin yksityiskohdan.

Häikäisysuojana erittäin laadukas ja korkeatasoinen UV-kestävä mikrolinssimuovi, joka säilyttää ominaisuutensa vuodesta toiseen. UGR alle 19 tekee tästä täydellisen toimistoihin, oleskelutiloihin ja vastaanottohuoneisiin.

Valaisin soveltuu kaikkiin hyvää yleisvalaistusta vaativiin tiloihin, joissa halutaan hyvää ja häikäisemätöntä yleisvaloa tai halutaan saada kattoikkunamainen efekti. Mac Adam 3. Tuotteella 5 vuoden takuu.

ELEKTRO-VALO -tuote

Tutustu ELEKTRO-VALO-sarjaan