Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu

ELEKTRO-VALO - Yleisvalaisin pinta OPALSLIM - OpalslimP46W4KHR

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 70000 h

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Iskunkestävyysluokka - IK00

  • Järjestelmän enimmäisteho - 46 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042964385

Sähkönumero

4296438

Toimittajan tuotenumero

OPALSLIMP45W3936LM4K

Tukkuerä

OPALSLIMP45W3936LM4K

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

70000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Järjestelmän enimmäisteho:

46 W

Valaisimen tehokkuus:

86 lm/W

Valaisimen mitoitettu valovirta:

3936 lm

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Seinäasennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Jonoasennus:

kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännitealue:

42...54 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Suojausluokka:

I

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

40 mm

Ulkohalkaisija:

600 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Napojen lukumäärä:

5

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Opalslim pinta 46W 3936lm 4K HR1-10V