Etusivu
Varastointi päättyy

ELEKTRO-VALO - Yleisvalaisin uppo Opaled - OPALED12W1134lm4KHR

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Järjestelmän enimmäisteho - 12 W

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 1129 lm

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438415005718

Sähkönumero

4291957

Toimittajan tuotenumero

OPALED12W4KHR

Tukkuerä

OPALED12W4KHR

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Järjestelmän enimmäisteho:

12 W

Valaisimen mitoitettu valovirta:

1129 lm

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Seinäasennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Jonoasennus:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Suojausluokka:

II

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

144 mm

Korkeus/syvyys:

65 mm

Pituus:

144 mm

Ulkohalkaisija:

140 mm

OPALED12W4KHR 1134lm halkaisija 140mm*H55mm