ELEKTRO-VALO - Yleisvalaisin uppo Opaled - OPALED24W1900lm3KHF

Elektro-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 24 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 60000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 2287...0 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

625 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438415005794

Sähkönumero

4291965

Toimittajan tuotenumero

OPALED24W3KHF

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

24 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

60000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2287...0 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Pituus:

190 mm

Liiketunnistin:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jonoasennus:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Suojausluokka:

II

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

190 mm

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Ulkohalkaisija:

190 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

55 mm

Valon väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

OPALED24W3KHF 1900lm halkaisija 190mm*H80mm

Opaled on näyttävä ja tehokas LED-valaisin, jolla teet hyvän ja huomaamattoman yleisvalaistuksen.
Valaisin soveltuu kaikkiin alaslaskettuihin kattoihin sekä kuivissa että kosteissa tiloissa.

ELEKTRO-VALO -tuote

Tutustu ELEKTRO-VALO-sarjaan