ELEKTRO-VALO - Yleisvalaisin uppo Opaled - OPALEDIP6511W3KHR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Järjestelmän enimmäisteho - 11 W
Valaisimen mitoitettu valovirta - 760 lm
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042964262
Sähkönumero
4296426
Toimittajan tuotenumero
OPALEDIP6511W3KHR
Tukkuerä
OPALEDIP6511W3KHR
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Järjestelmän enimmäisteho:
11 W
Valaisimen mitoitettu valovirta:
760 lm
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Seinäasennus:
kyllä
Ripustusasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Jonoasennus:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Suojausluokka:
II
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Valon väri:
valkoinen
Leveys:
108 mm
Korkeus/syvyys:
60 mm
Pituus:
108 mm
Ulkohalkaisija:
108 mm



