ELEKTRO-VALO - Yleisvalaisin uppo Opaled - OPALEDSQ19W1931lm4KHR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Järjestelmän enimmäisteho - 19 W
Valaisimen tehokkuus - 102 lm/W
Valaisimen mitoitettu valovirta - 1931 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438415005657
Sähkönumero
4291951
Toimittajan tuotenumero
OPALEDSQ19W4KHR
Tukkuerä
OPALEDSQ19W4KHR
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Järjestelmän enimmäisteho:
19 W
Valaisimen tehokkuus:
102 lm/W
Valaisimen mitoitettu valovirta:
1931 lm
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Seinäasennus:
kyllä
Ripustusasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Jonoasennus:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Suojausluokka:
II
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Valon väri:
valkoinen
Leveys:
167 mm
Korkeus/syvyys:
60 mm
Pituus:
167 mm
Upotuspituus:
140 mm
Upotusleveys:
140 mm


