ELEPHANT - Talja - Ketjutalja Elephant 3 t 3,0 m

Certex Finland Oy
KopioiKopioi
ELEPHANT - Talja - Ketjutalja Elephant 3 t 3,0 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nostokorkeus - 3 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6434313

Toimittajan tuotenumero

16.10C21300

Tukkuerä

1

Nostokorkeus:

3 m

Laadukas ja tukeva talja ammattikäyttöön. Kompakti ja kevyt, matalarakenne. Salpakoukut. CE-merkitty. Standardit EN 13157 ja EN 818-7.

ELEPHANT -tuote

Tutustu ELEPHANT-sarjaan