ELEPHANT - Talja - Viputalja Elephant 0,8 t 6 m

Certex Finland Oy
KopioiKopioi
ELEPHANT - Talja - Viputalja Elephant 0,8 t 6 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nostokorkeus - 6 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6434306

Toimittajan tuotenumero

16.20YA008060

Tukkuerä

1

Nostokorkeus:

6 m

Laadukas ja tukeva talja ammattikäyttöön. Kompakti ja kevyt.Salpakoukut. CE-merkitty. Standardit EN 13157 ja EN 818-7.



Korkealaatuinen ja tukevarakenteinen talja, jota voidaan käyttää kaikkein vaativimmissa ympäristöissä, esim. off-shore- ja kaivostöissä. Erittäin kompakti ja kevyt rakenne, joka mahtuu myös ahtaisiin tiloihin. Valmistettu kestävästä suojamaalatusta teräslevystä. Asbestivapaat kitkajarrut ja hammasrattaat on koteloitu – erittäin käyttövarma ja pitkäikäinen käytössä. Kettingin pituus sekä vetosuunta ylös- tai alaspäin on helppo ja nopea säätää käyttövivun avulla.

ELEPHANT -tuote

Tutustu ELEPHANT-sarjaan