ELEPHANT - Talja - Viputalja Elephant 6,3 t 6 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nostokorkeus - 6 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6434309
Toimittajan tuotenumero
16.20YA063060
Tukkuerä
1
Nostokorkeus:
6 m
Laadukas ja tukeva talja ammattikäyttöön. Kompakti ja kevyt.Salpakoukut. CE-merkitty. Standardit EN 13157 ja EN 818-7.
Korkealaatuinen ja tukevarakenteinen talja, jota voidaan käyttää kaikkein vaativimmissa ympäristöissä, esim. off-shore- ja kaivostöissä. Erittäin kompakti ja kevyt rakenne, joka mahtuu myös ahtaisiin tiloihin. Valmistettu kestävästä suojamaalatusta teräslevystä. Asbestivapaat kitkajarrut ja hammasrattaat on koteloitu – erittäin käyttövarma ja pitkäikäinen käytössä. Kettingin pituus sekä vetosuunta ylös- tai alaspäin on helppo ja nopea säätää käyttövivun avulla.
Korkealaatuinen ja tukevarakenteinen talja, jota voidaan käyttää kaikkein vaativimmissa ympäristöissä, esim. off-shore- ja kaivostöissä. Erittäin kompakti ja kevyt rakenne, joka mahtuu myös ahtaisiin tiloihin. Valmistettu kestävästä suojamaalatusta teräslevystä. Asbestivapaat kitkajarrut ja hammasrattaat on koteloitu – erittäin käyttövarma ja pitkäikäinen käytössä. Kettingin pituus sekä vetosuunta ylös- tai alaspäin on helppo ja nopea säätää käyttövivun avulla.
ELEPHANT -tuote
Tutustu ELEPHANT-sarjaan


