ELEVATE - Kytkentäkaapeli-kuitu - ELEVAT BASE24 OS2 48 MPO 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5056810410022
Sähkönumero
7261894
Toimittajan tuotenumero
208-24-OS2-48-MPOM-MPOM-B002
Tukkuerä
1
Elevate Base24 OS2 48 kuitu MPO uros runkokaapeli menetelmä B B2ca 2 m 2 m
Tämä 2 metrin pituinen yksimuotokaapeli on MPO-uros-MPO-uros-kokoonpano, joka on konfiguroitu menetelmän B mukaisesti. Elevate-malliston MPO-MPO-runkokaapelikokoonpanot ovat osa laajempaa MPO-kasetti- ja paikkausratkaisua. Vakiovarusteena jokainen kaapeli on koottu käyttäen Senko Low Loss MPO Plus -liittimiä ja B2ca Euroclass -monikuitukaapelia, joka on yksimuotokaapelin osalta A2-määritelmän mukainen ja monimuotokaapelin osalta taivutuksen suhteen epäherkkä. _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Kootaan Senko low loss MPO Plus -liittimillä_x000D_x000D_- MPO-uros uros urokselle, napaisuus B_x000D_x000D_- 600 mm:n katkaisuhännät_x000D_x000D_- Tehdastestattu QR-koodilla, jolla pääsee käsiksi testiraporttiin_x000D_- Euroluokan B2ca-kaapeli vakiona_x000D_x000D_- Multimode tai Single Mode saatavilla
Tämä 2 metrin pituinen yksimuotokaapeli on MPO-uros-MPO-uros-kokoonpano, joka on konfiguroitu menetelmän B mukaisesti. Elevate-malliston MPO-MPO-runkokaapelikokoonpanot ovat osa laajempaa MPO-kasetti- ja paikkausratkaisua. Vakiovarusteena jokainen kaapeli on koottu käyttäen Senko Low Loss MPO Plus -liittimiä ja B2ca Euroclass -monikuitukaapelia, joka on yksimuotokaapelin osalta A2-määritelmän mukainen ja monimuotokaapelin osalta taivutuksen suhteen epäherkkä. _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Kootaan Senko low loss MPO Plus -liittimillä_x000D_x000D_- MPO-uros uros urokselle, napaisuus B_x000D_x000D_- 600 mm:n katkaisuhännät_x000D_x000D_- Tehdastestattu QR-koodilla, jolla pääsee käsiksi testiraporttiin_x000D_- Euroluokan B2ca-kaapeli vakiona_x000D_x000D_- Multimode tai Single Mode saatavilla


