ELEVATE - Kytkentäkaapeli-kuitu - ELEVATE BASE24 OS2 144 MPO 2m

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
ELEVATE - Kytkentäkaapeli-kuitu - ELEVATE BASE24 OS2 144 MPO 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5056810446113

Sähkönumero

7261887

Toimittajan tuotenumero

208-24-OS2-144-MPOF-MPOM-B002

Tukkuerä

1

Nosta jalusta24 OS2 144 kuitu MPO naaras-MPO uros menetelmä B B2ca 2 m 2 m

Tämä 2 metrin pituinen yksimuotokaapeli on MPO-naaras-MPO-uros-kokoonpano, joka on konfiguroitu menetelmän B mukaisesti. Elevate-malliston MPO-MPO-runkokaapelikokoonpanot ovat osa laajempaa MPO-kasetti- ja paikkausratkaisua. Vakiovarusteena jokaisessa kaapelissa käytetään Senko Low Loss MPO Plus -liittimiä ja B2ca Euroclass -monikuitukaapelia, joka on yksimuotokaapelin osalta A2-määritelmän mukainen ja monimuotokaapelin osalta taivutuksen suhteen epäherkkä. _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Kootaan Senko low loss MPO Plus -liittimillä_x000D_x000D_- Naaras-uros MPO, napaisuus B_x000D_x000D_- 600 mm:n katkaisuhännät_x000D_x000D_- Tehdastestattu QR-koodilla, jolla pääsee käsiksi testiraporttiin_x000D_- Euroluokan B2ca-kaapeli vakiona_x000D_x000D_- Multimode tai Single Mode saatavilla