ELEVATE - Lattiateline - ACR ÄÄNIERISTETTY TELINE 24U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5061024163589
Sähkönumero
7272076
Toimittajan tuotenumero
548-24710-FSBN-PW
Tukkuerä
1
Environ ACR Akustinen äänieristetty teline 24U Wood Finish Musta metallia
Uudet Environ ACR -akustiset äänieristetyt telineet ovat uusi valikoima toimistopohjaisia kalustehyllykaappeja, joissa on äänenvaimennusominaisuudet ja lämpötilaohjatut jäähdytyspuhaltimet, jotka poistavat 11,3 kW lämpöenergiaa 5 °C:n lämpötilaerolla. Nämä telineet on suunniteltu erillisiin pieniin toimisto-IT-asennuksiin, ja ne valmistetaan korkealaatuisena lopputuotteena heti käyttöön._x000D__x000D_Ne sisältävät tehokkaan melunvaimennuksen ja lämmönhallinnan toimistoympäristöihin, joissa ihmiset työskentelevät palvelimilla, tuulettimilla ja oheislaitteilla varustettujen kaappien läheisyydessä. Valikoima on saatavana 18U-, 24U- ja 42U-kokoisina, ja niissä on vakiona 19 tuuman profiilit, säädettävä etu- ja taka-asetus 550 mm:n hyllyille, termostaattiohjatut jäähdytyspuhaltimet, irrotettavat lukittavat sivupaneelit, 12-paikkainen C13 PDU, kaapelihylly molemmilla puolilla ja harjattu kaapeleiden läpivienti lattian läpi._x000D__x000D_Toimitetaan valmiina tuotteena, ei saatavana litteästi pakattuna ja tällä hetkellä vakiopuukalustepintaisena._x000D_ _x000D_Ei ole.- Saatavana 18U-, 24U- ja 42U-kokoisena._x000D_ _x000D_- Toimistokalusteiden tyyliin viimeistelty_x000D_x000D_- Äänenvaimennus 49 dB:iin hiljaista ympäristöä varten_x000D_- Lämpötilaohjatut jäähdytystuulettimet_x000D_- Vakiona asennettu 12-paikkainen C13 PDU_x000D_x000D_- 1000 kg:n kantavuus
Uudet Environ ACR -akustiset äänieristetyt telineet ovat uusi valikoima toimistopohjaisia kalustehyllykaappeja, joissa on äänenvaimennusominaisuudet ja lämpötilaohjatut jäähdytyspuhaltimet, jotka poistavat 11,3 kW lämpöenergiaa 5 °C:n lämpötilaerolla. Nämä telineet on suunniteltu erillisiin pieniin toimisto-IT-asennuksiin, ja ne valmistetaan korkealaatuisena lopputuotteena heti käyttöön._x000D__x000D_Ne sisältävät tehokkaan melunvaimennuksen ja lämmönhallinnan toimistoympäristöihin, joissa ihmiset työskentelevät palvelimilla, tuulettimilla ja oheislaitteilla varustettujen kaappien läheisyydessä. Valikoima on saatavana 18U-, 24U- ja 42U-kokoisina, ja niissä on vakiona 19 tuuman profiilit, säädettävä etu- ja taka-asetus 550 mm:n hyllyille, termostaattiohjatut jäähdytyspuhaltimet, irrotettavat lukittavat sivupaneelit, 12-paikkainen C13 PDU, kaapelihylly molemmilla puolilla ja harjattu kaapeleiden läpivienti lattian läpi._x000D__x000D_Toimitetaan valmiina tuotteena, ei saatavana litteästi pakattuna ja tällä hetkellä vakiopuukalustepintaisena._x000D_ _x000D_Ei ole.- Saatavana 18U-, 24U- ja 42U-kokoisena._x000D_ _x000D_- Toimistokalusteiden tyyliin viimeistelty_x000D_x000D_- Äänenvaimennus 49 dB:iin hiljaista ympäristöä varten_x000D_- Lämpötilaohjatut jäähdytystuulettimet_x000D_- Vakiona asennettu 12-paikkainen C13 PDU_x000D_x000D_- 1000 kg:n kantavuus


