ELEVATE - Lattiateline - ACR ÄÄNIERISTETTY TELINE 42U

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5061024163442

Sähkönumero

7272077

Toimittajan tuotenumero

548-42710-FSBN-PW

Tukkuerä

1

Environ ACR akustinen äänieristetty teline 42U puupintainen musta metallia

Uudet Environ ACR -akustiset äänieristetyt telineet ovat uusi valikoima toimistopohjaisia kalustehyllykaappeja, joissa on äänenvaimennusominaisuudet ja lämpötilaohjatut jäähdytyspuhaltimet, jotka poistavat 15,1 kW lämpöenergiaa 5 °C:n lämpötilaerolla. Nämä telineet on suunniteltu erillisiin pieniin toimisto-IT-asennuksiin, ja ne valmistetaan korkealaatuisena lopputuotteena heti käyttöön._x000D__x000D_Ne sisältävät tehokkaan melunvaimennuksen ja lämmönhallinnan toimistoympäristöihin, joissa ihmiset työskentelevät palvelimilla, tuulettimilla ja oheislaitteilla varustettujen kaappien läheisyydessä. Valikoima on saatavana 18U-, 24U- ja 42U-kokoisina, ja niissä on vakiona 19 tuuman profiilit, säädettävä etu- ja taka-asetus 550 mm:n hyllyille, termostaattiohjatut jäähdytyspuhaltimet, irrotettavat lukittavat sivupaneelit, 12-paikkainen C13 PDU, kaapelihylly molemmilla puolilla ja harjattu kaapelin läpivienti lattian läpi._x000D__x000D_Toimitetaan valmiina tuotteena, ei saatavana litteästi pakattuna ja tällä hetkellä vakiopuukalustepintaisena._x000D_ _x000D_Ei ole.- Saatavana 18U-, 24U- ja 42U-kokoisena._x000D_ _x000D_- Toimistokalusteisiin perustuva viimeistely_x000D_- Äänenvaimennus 49 dB:iin hiljaista ympäristöä varten_x000D_- Lämpötilaohjatut jäähdytystuulettimet_x000D_- Vakiona asennettu 12-paikkainen C13 PDU_x000D_x000D_- 1000 kg:n kantavuus