ELEVATE - Lattiateline - CR 20U 600x600-BK

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540534374

Sähkönumero

7261990

Toimittajan tuotenumero

542-2066-GSBN-BK

Tukkuerä

1

Environ CR600 20U Rack 600x600mm Lasi (F) Teräs (R) B/Paneelit Ei/Mgmt Musta

Environ CR600 Comms Racks on monipuolinen 600 mm leveä telinevalikoima, jonka ominaisuudet soveltuvat monenlaisiin sovelluksiin data-, turvallisuus-, audiovisuaali- ja tietoliikennemarkkinoilla._x000D__x000D_- Saatavana valikoima ovia, syvyyksiä ja värejä_x000D_x000D_- 19"" profiilit merkitty U-korkeusasemalla_x000D_x000D_- Pohjassa on suuri leikkaus kaapeleiden läpivientiä varten_x000D_- Harjalistan kaapelin läpivienti telineen katossa ja pohjassa_x000D_x000D_- Telineet toimitetaan koottuina tai litteästi pakattuina_x000D_x000D_- Toimitetaan vakiovarusteena liitäntäsarjalla, tasoitusjaloilla ja raskailla lukittavilla pyörillä_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 265,166 kg CO2e.