ELEVATE - Lattiateline - CR 24U 600x800-BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540534725
Sähkönumero
7261999
Toimittajan tuotenumero
542-2468-GSBN-BK
Tukkuerä
1
Environ CR600 24U teline 600x800mm Lasi (F) Teräs (R) B/Paneelit Ei/Mgmt Musta
Environ CR600 Comms Racks on monipuolinen 600 mm leveä telinevalikoima, jonka ominaisuudet soveltuvat monenlaisiin sovelluksiin data-, turvallisuus-, audiovisuaali- ja tietoliikennemarkkinoilla._x000D__x000D_- Saatavana valikoima ovia, syvyyksiä ja värejä_x000D_x000D_- 19"" profiilit merkitty U-korkeusasemalla_x000D_x000D_- Pohjassa on suuri leikkaus kaapeleiden läpivientiä varten_x000D_- Harjalistan kaapelin läpivienti telineen katossa ja pohjassa_x000D_x000D_- Telineet toimitetaan koottuina tai litteästi pakattuina_x000D_x000D_- Toimitetaan vakiovarusteena liitäntäsarjalla, tasoitusjaloilla ja raskailla lukittavilla pyörillä_x000D_x000D_ Toimitetaan vakiona.- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 346,339 kg CO2e.
Environ CR600 Comms Racks on monipuolinen 600 mm leveä telinevalikoima, jonka ominaisuudet soveltuvat monenlaisiin sovelluksiin data-, turvallisuus-, audiovisuaali- ja tietoliikennemarkkinoilla._x000D__x000D_- Saatavana valikoima ovia, syvyyksiä ja värejä_x000D_x000D_- 19"" profiilit merkitty U-korkeusasemalla_x000D_x000D_- Pohjassa on suuri leikkaus kaapeleiden läpivientiä varten_x000D_- Harjalistan kaapelin läpivienti telineen katossa ja pohjassa_x000D_x000D_- Telineet toimitetaan koottuina tai litteästi pakattuina_x000D_x000D_- Toimitetaan vakiovarusteena liitäntäsarjalla, tasoitusjaloilla ja raskailla lukittavilla pyörillä_x000D_x000D_ Toimitetaan vakiona.- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 346,339 kg CO2e.


