ELEVATE - Lattiateline - CR/ER maadoitussarja - 6 johdi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540533407
Sähkönumero
7261985
Toimittajan tuotenumero
542-006
Tukkuerä
1
Environ CR/ER maadoitussarja
Maadoitussarja asennettavaksi rungon ja ovien väliin. Pakkaus mahdollistaa kaikkien ovien ja sivupaneelien yhdistämisen._x000D__x000D_Kaapelit toimitetaan 2 kappaletta, joissa on uros- tai naaraspuoliset kierteet helppoa kokoonpanoa varten ja 6M rengasliitin asennusta varten. Kokoonpantuna kaapelin pituus on noin 14"". _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DSe on vain yksi kaapeli...- 6 kokoonpanoa_x000D_- Keltainen / vihreä väri _x000D_- Helppoa kiinnitystä helpottavat puristetut päät _x000D_- Ihanteellinen CR/ER-sarjoihin_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,853 kg CO2e.
Maadoitussarja asennettavaksi rungon ja ovien väliin. Pakkaus mahdollistaa kaikkien ovien ja sivupaneelien yhdistämisen._x000D__x000D_Kaapelit toimitetaan 2 kappaletta, joissa on uros- tai naaraspuoliset kierteet helppoa kokoonpanoa varten ja 6M rengasliitin asennusta varten. Kokoonpantuna kaapelin pituus on noin 14"". _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000DSe on vain yksi kaapeli...- 6 kokoonpanoa_x000D_- Keltainen / vihreä väri _x000D_- Helppoa kiinnitystä helpottavat puristetut päät _x000D_- Ihanteellinen CR/ER-sarjoihin_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,853 kg CO2e.