ELEVATE - Lattiateline - EL DCR 42U 8X10 V DV BS FCM WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5056810429147
Sähkönumero
7272070
Toimittajan tuotenumero
546-42810-VDBF-WH
Tukkuerä
1
Elevate DCR800 42U teline 800 x 1000 mm tuuletettu (F) D/Vented (R) B/Paneelit F/Mgmt Valkoinen
Elevate DCR -sarjan tuuletettu etuovi, kaksi tuuletettua takaovea, molemmat sivupaneelit ja kaapelinhallinta edessä._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Uudet Elevate-tietokeskustelineet ovat monipuolinen valikoima 600 mm tai 800 mm leveitä telineitä, jotka on suunniteltu datakeskusmarkkinoille ja jotka perustuvat menestyksekkääseen, markkinoilla hyväksyttyyn Excel Rack -malliimme._x000D_ _x000D__x000D_Uudessa DCR-sarjassa on samat joustavat vaihtoehdot ja kokoonpanot, joissa on korkeamman ilmavirran verkko-ovet, ilmavirranhallintaohjaimet edessä, sormityyppinen kaapelinhallinta ja päivitetyt manuaaliset tai valinnaiset elektroniset kahvat._x000D_ _x000D_._x000D_Myös kaapeleille on parempi pääsy katossa olevien koko syvyydessä olevien leveiden harjalistojen avulla, kaapeleiden reititys kaapeleista kaapeleihin sivuharja-aukkojen kautta ja useiden harjojen sisäänmeno ilmavirranhallintapeltien kautta._x000D_ _x000D__x000D_- Saatavana 42U-, 47U- ja 52U-koossa_x000D_x000D_- Korkean ilmanvaihdon tasaiset verkko-ovet edessä ja takana_x000D_x000D_- Ilmavirranhallintaohjaimet vakiona_x000D_x000D_- Sisään-/uloskäynnit katossa yhteensopivat 16 A ja 32 A IEC-pistokkeiden kanssa_x000D_x000D_- Päivitetty kaapelihylly molemmin puolin_x000D_x000D_- Etusormen kaapelinhallinta vakiona
Elevate DCR -sarjan tuuletettu etuovi, kaksi tuuletettua takaovea, molemmat sivupaneelit ja kaapelinhallinta edessä._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Uudet Elevate-tietokeskustelineet ovat monipuolinen valikoima 600 mm tai 800 mm leveitä telineitä, jotka on suunniteltu datakeskusmarkkinoille ja jotka perustuvat menestyksekkääseen, markkinoilla hyväksyttyyn Excel Rack -malliimme._x000D_ _x000D__x000D_Uudessa DCR-sarjassa on samat joustavat vaihtoehdot ja kokoonpanot, joissa on korkeamman ilmavirran verkko-ovet, ilmavirranhallintaohjaimet edessä, sormityyppinen kaapelinhallinta ja päivitetyt manuaaliset tai valinnaiset elektroniset kahvat._x000D_ _x000D_._x000D_Myös kaapeleille on parempi pääsy katossa olevien koko syvyydessä olevien leveiden harjalistojen avulla, kaapeleiden reititys kaapeleista kaapeleihin sivuharja-aukkojen kautta ja useiden harjojen sisäänmeno ilmavirranhallintapeltien kautta._x000D_ _x000D__x000D_- Saatavana 42U-, 47U- ja 52U-koossa_x000D_x000D_- Korkean ilmanvaihdon tasaiset verkko-ovet edessä ja takana_x000D_x000D_- Ilmavirranhallintaohjaimet vakiona_x000D_x000D_- Sisään-/uloskäynnit katossa yhteensopivat 16 A ja 32 A IEC-pistokkeiden kanssa_x000D_x000D_- Päivitetty kaapelihylly molemmin puolin_x000D_x000D_- Etusormen kaapelinhallinta vakiona


