ELEVATE - Lattiateline - EXCEL CL 47U 6X1 4C COLO BK

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540576787

Sähkönumero

7272065

Toimittajan tuotenumero

545-4761-4C-VVBM-BK

Tukkuerä

1

Environ CL600 47U Co-Location Rack 600x1000mm (4 osastoa) Tuuletettu (F) Tuuletettu (R) B/Paneelit R/Central-Mgmt Musta

Environ CL -sarjan moniosaiset lattialla seisovat telineet on suunniteltu yhteissijoitusasennuksiin ja sovelluksiin, jotka edellyttävät parannettua kulkuturvaa. Sarja perustuu hyväksi todettuun ja suosittuun ER-sarjan alustaan, ja sitä on saatavana 42U:n tai 47U:n korkuisena, 600mm tai 800mm leveänä, harmaanvalkoisena tai mustana ja valittavanaan 2 tai 4 lokeroa. Kukin lokero luodaan käyttämällä koko syvyydessä olevaa jakopaneelia, joka kulkee telineen etupuolelta takapuolelle ja tarjoaa sekä erottelun että haluttaessa asennushyllyn. Kunkin lokeron sisällä on säädettävät laitteiden kiinnityskiskot edessä ja takana._x000D__x000D_Vakiona etu- ja takaovet ovat tuuletusverkkoa, ja kumpikin on varustettu kääntyvillä kahvoilla, joissa on sekä avain että kolminumeroinen yhdistelmälukko. Koko Environ-lukitusratkaisujen valikoima on yhteensopiva CL-sarjan kanssa, jolloin asiakas voi valita digitaalisen avainkoodin tai lähestymiskortin. Lukkotyylejä voidaan joustavuuden vuoksi sekoittaa telineen sisällä, jos tietty turvallisuustaso halutaan tiettyihin osastoihin joko asiakkaan toiveiden tai osastossa säilytettävien laitteiden vuoksi. Kaapeleiden sisään- ja ulostuloreitit on toteutettu täyskorkealla moniosaisella eristysjärjestelmällä, joka on asennettu keskitetysti takana olevien laitteiden kiinnityskiskojen väliin. Järjestelmä on suunniteltu siten, että kaapelit voidaan täysin erottaa osastojen välillä. Sisään- ja ulostulokohdat sijaitsevat sekä katossa että pohjassa, ja ne on suojattu harjakaistaleilla._x000D__x000D_- Valittavana 2 tai 4 osastoa_x000D_x000D_- Mukana nostojalat_x000D_- Sisältää raskaat lukittavat pyörät_x000D_x000D_- 19"" profiilit merkitty U-korkeusasemalla_x000D_x000D_- Ylä- ja alapuolinen kaapeliläpivienti kuhunkin osastoon_x000D_x000D_- Kaapelin sisääntulon varmistus jokaiseen osastoon_x000D_x000D_- Sisältää lahtisarjan_x000D_- Voidaan sijoittaa sivupaneelien kanssa tai ilman_x000D_x000D_- Kantavuus 600 kg_x000D_- Harjalistan kaapeliläpivienti katossa ja pohjassa_x000D_x000D_- Tunkkijalat ja pyörät voidaan asentaa samanaikaisesti_x000D_x000D_- Irrotettavat sivupaneelit_x000D_x000D_- Kaikkien ovien kääntyvät kahvalliset yhdistelmälukot, joissa on avainlukko_x000D_x000D_- Yksilölliset avaimet kaikissa sivupaneeleissa_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 984,568 kg CO2e.