ELEVATE - Lattiateline - Exl CR 20U 6x8 GSBN BK BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540587479
Sähkönumero
7261992
Toimittajan tuotenumero
542-2068-GSBN-BK
Tukkuerä
1
Environ CR600 20U Rack 600x800 mm Lasi (F) Teräs (R) B/Paneelit Ei/Mgmt Musta
Environ CR600 Comms Racks on monipuolinen 600 mm leveä telinevalikoima, jonka ominaisuudet soveltuvat monenlaisiin sovelluksiin data-, turvallisuus-, audiovisuaali- ja tietoliikennemarkkinoilla._x000D__x000D_- Saatavana valikoima ovia, syvyyksiä ja värejä_x000D_x000D_- 19"" profiilit merkitty U-korkeusasemalla_x000D_x000D_- Pohjassa on suuri leikkaus kaapeleiden läpivientiä varten_x000D_- Harjalistan kaapelin läpivienti telineen katossa ja pohjassa_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 286,812 kg CO2e.
Environ CR600 Comms Racks on monipuolinen 600 mm leveä telinevalikoima, jonka ominaisuudet soveltuvat monenlaisiin sovelluksiin data-, turvallisuus-, audiovisuaali- ja tietoliikennemarkkinoilla._x000D__x000D_- Saatavana valikoima ovia, syvyyksiä ja värejä_x000D_x000D_- 19"" profiilit merkitty U-korkeusasemalla_x000D_x000D_- Pohjassa on suuri leikkaus kaapeleiden läpivientiä varten_x000D_- Harjalistan kaapelin läpivienti telineen katossa ja pohjassa_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 286,812 kg CO2e.