ELEVATE - Lattiateline - Exl CR 24U 6x10 GSBN BK BK (Ex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5061024163817
Sähkönumero
7261995
Toimittajan tuotenumero
542-24610-GSBN-BK
Tukkuerä
1
Environ CR600 24U teline 600x1000 mm Lasi (F) Teräs (R) B/Paneelit Ei/Mgmt Musta
Environ CR600 Comms Racks on monipuolinen 600 mm leveä telinevalikoima, jonka ominaisuudet soveltuvat monenlaisiin sovelluksiin data-, turvallisuus-, audiovisuaali- ja tietoliikennemarkkinoilla._x000D__x000D_- Saatavilla on valikoima ovia_x000D_x000D_- Saatavana on valikoima syvyyksiä_x000D_x000D_- Saatavilla olevat värit_x000D_x000D_- 19"" profiilit merkitty U-korkeusasemalla_x000D_x000D_- Pohjassa on suuri leikkaus kaapelin syöttöä varten_x000D_x000D_- Harjalistan kaapelin läpivienti telineen katossa ja pohjassa.
Environ CR600 Comms Racks on monipuolinen 600 mm leveä telinevalikoima, jonka ominaisuudet soveltuvat monenlaisiin sovelluksiin data-, turvallisuus-, audiovisuaali- ja tietoliikennemarkkinoilla._x000D__x000D_- Saatavilla on valikoima ovia_x000D_x000D_- Saatavana on valikoima syvyyksiä_x000D_x000D_- Saatavilla olevat värit_x000D_x000D_- 19"" profiilit merkitty U-korkeusasemalla_x000D_x000D_- Pohjassa on suuri leikkaus kaapelin syöttöä varten_x000D_x000D_- Harjalistan kaapelin läpivienti telineen katossa ja pohjassa.