ELEVATE - Lattiateline - Exl CR 24U 8x8 GSBN BK BK

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540535050

Sähkönumero

7272005

Toimittajan tuotenumero

542-2488-GSBN-BK

Tukkuerä

1

Environ CR800 24U teline 800x800mm Lasi (F) Teräs (R) B/Paneelit Ei/Mgmt Musta

Environ CR800 Comms Racks on monipuolinen valikoima 800 mm leveitä telineitä, joiden ominaisuudet soveltuvat monenlaisiin sovelluksiin data-, turvallisuus-, audiovisuaali- ja tietoliikennemarkkinoilla._x000D__x000D_- Saatavana valikoima ovia, syvyyksiä ja värejä_x000D_x000D_- 19"" profiilit merkitty U-korkeusasemalla_x000D_x000D_- Pohjassa on suuri leikkaus kaapeleiden läpivientiä varten_x000D_- Harjalistan kaapelin läpivienti telineen katossa ja pohjassa_x000D_x000D_- IP20, kun se on asennettu pohjalevyn kanssa_x000D_x000D_- Telineet toimitetaan koottuina tai litteästi pakattuina_x000D_x000D_- Pystysuuntainen tiheä kaapelinhallinta_x000D_- Toimitetaan vakiovarusteena liitäntäsarjalla, tasoitusjaloilla ja raskailla lukittavilla pyörillä_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 378,808 kg CO2e.