ELEVATE - Lattiateline - Exl CR 42U 8x6 NNNN BK BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540576534
Sähkönumero
7272028
Toimittajan tuotenumero
542-4286-NNNN-BK
Tukkuerä
1
Environ CR800 42U Rack 800x600mm Ei ovea (F) Ei ovea (R) N/Paneelit Ei/Mgmt Musta
Environ CR800 Comms Racks on monipuolinen valikoima 800 mm leveitä telineitä, joiden ominaisuudet soveltuvat monenlaisiin sovelluksiin data-, turvallisuus-, audiovisuaali- ja tietoliikennemarkkinoilla._x000D__x000D__x000D_- Saatavana valikoima ovia/syvyyksiä/värejä_x000D_x000D _x000D_- 19"" profiilit merkitty U-korkeusasemalla_x000D_- Suuri leikkaus pohjassa kaapeleiden läpivientiä varten_x000D_- Harjalistan kaapelin läpivienti telineen katossa ja pohjassa_x000D_x000D_- IP20, kun se on asennettu pohjalevyn kanssa_x000D_x000D_- Telineet toimitetaan koottuina tai litteästi pakattuina_x000D_x000D_- Pystysuuntainen tiheä kaapelinhallinta_x000D_- Toimitetaan vakiovarusteena liitäntäsarjalla, tasoitusjaloilla ja raskailla lukittavilla pyörillä.
Environ CR800 Comms Racks on monipuolinen valikoima 800 mm leveitä telineitä, joiden ominaisuudet soveltuvat monenlaisiin sovelluksiin data-, turvallisuus-, audiovisuaali- ja tietoliikennemarkkinoilla._x000D__x000D__x000D_- Saatavana valikoima ovia/syvyyksiä/värejä_x000D_x000D _x000D_- 19"" profiilit merkitty U-korkeusasemalla_x000D_- Suuri leikkaus pohjassa kaapeleiden läpivientiä varten_x000D_- Harjalistan kaapelin läpivienti telineen katossa ja pohjassa_x000D_x000D_- IP20, kun se on asennettu pohjalevyn kanssa_x000D_x000D_- Telineet toimitetaan koottuina tai litteästi pakattuina_x000D_x000D_- Pystysuuntainen tiheä kaapelinhallinta_x000D_- Toimitetaan vakiovarusteena liitäntäsarjalla, tasoitusjaloilla ja raskailla lukittavilla pyörillä.


