ELEVATE - Lattiateline - Exl CR 47U 8x8 NNNN BK BK

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540576060

Sähkönumero

7272039

Toimittajan tuotenumero

542-4788-NNNN-BK

Tukkuerä

1

Environ CR800 47U Rack 800x800mm Ei ovea (F) Ei ovea (R) N/Paneelit Ei/Mgmt Musta

Environ CR800 Comms Racks on monipuolinen valikoima 800 mm leveitä telineitä, joiden ominaisuudet soveltuvat monenlaisiin sovelluksiin data-, turvallisuus-, audiovisuaali- ja tietoliikennemarkkinoilla._x000D__x000D__x000D_- Saatavana valikoima ovia/syvyyksiä/värejä_x000D_x000D _x000D_- 19"" profiilit merkitty U-korkeusasemalla_x000D_- Suuri leikkaus pohjassa kaapeleiden läpivientiä varten_x000D_- Harjalistan kaapelin läpivienti telineen katossa ja pohjassa_x000D_x000D_- IP20, kun se on asennettu pohjalevyn kanssa_x000D_x000D_- Telineet toimitetaan koottuina tai litteästi pakattuina_x000D_x000D_- Pystysuuntainen tiheä kaapelinhallinta_x000D_- Toimitetaan vakiovarusteena liitäntäsarjalla, tasoitusjaloilla ja raskailla lukittavilla pyörillä.