ELEVATE - Paneeli-kuitu - HD B12 ALUSTA 4U 48 PAIKKAA WH

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
ELEVATE - Paneeli-kuitu - HD B12 ALUSTA 4U 48 PAIKKAA WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5056810423534

Sähkönumero

7261966

Toimittajan tuotenumero

208-418

Tukkuerä

1

Elevate High Density Base12 -alusta 4U 48 korttipaikkaa Valkoinen

Elevate High Density Base12 -alusta 4U 48 korttipaikkaa valkoinen. Elevate High Density -alusta toimitetaan kuormittamattomana, ja se on suunniteltu modulaariseksi paikkausjärjestelmäksi, joka on yhteensopiva Elevate-kasettien kanssa. Tähän 4U-alustaan mahtuu 48 x Base12-kasettia, jotka tukevat korkean tiheyden LC-esitystä. Jokaisessa alustassa on vakiona kaapelinhallinta edessä ja takana._x000D__x000D_- Saranoitu etuovi_x000D_x000D_- Saranoitu takaosan hallinta_x000D_- Kaapelinhallinta sivulla_x000D_- Saatavana 1U-, 2U- ja 4U-vaihtoehdot_x000D_x000D_- Irrotettava etuhallinta_x000D_x000D_- Helppokiinnitteiset asennusprofiilit