ELEVATE - Paneeli-kuitu - HD BASE12 - 12F LC-MPO M OM4 H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5056810425118
Sähkönumero
7261928
Toimittajan tuotenumero
208-360-TYPE-B
Tukkuerä
1
Elevate High Density Base12 - 12 kuitua OM4 LC-MPO uroskasetti tyyppi B valkoinen
Elevate High Density Base12 on osa Elevate-valikoimaa, joka on suunniteltu datakeskusten tiheisiin kuituyhteyksiin. Tämä kasetti tarjoaa 12-kuituisen liitännän, jossa on LC-liittimet edessä paikkausta varten ja MPO-liittimet takana tehokasta runkokaapelointia varten. Se tukee Multimode-kuitua, mikä takaa korkean suorituskyvyn asiaankuuluvissa sovelluksissa. Kasetin väri on valkoinen. Siinä käytetään standardia (EN/IEC/ANSI-B)._x000D__x000D_- 12 kuituliitäntää_x000D_- Ulkoiset LC-liittimet_x000D_- MPO-sisäiset liittimet_x000D_- Monimuotokuituinen kuitutyyppi_x000D_- valkoinen väri_x000D_- Standardin (EN/IEC/ANSI-B) mukainen nastojen jako
Elevate High Density Base12 on osa Elevate-valikoimaa, joka on suunniteltu datakeskusten tiheisiin kuituyhteyksiin. Tämä kasetti tarjoaa 12-kuituisen liitännän, jossa on LC-liittimet edessä paikkausta varten ja MPO-liittimet takana tehokasta runkokaapelointia varten. Se tukee Multimode-kuitua, mikä takaa korkean suorituskyvyn asiaankuuluvissa sovelluksissa. Kasetin väri on valkoinen. Siinä käytetään standardia (EN/IEC/ANSI-B)._x000D__x000D_- 12 kuituliitäntää_x000D_- Ulkoiset LC-liittimet_x000D_- MPO-sisäiset liittimet_x000D_- Monimuotokuituinen kuitutyyppi_x000D_- valkoinen väri_x000D_- Standardin (EN/IEC/ANSI-B) mukainen nastojen jako


