ELEVATE - Paneeli-kuitu - HD BASE12 LÄPIVIENTI

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
ELEVATE - Paneeli-kuitu - HD BASE12 LÄPIVIENTI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5056810424456

Sähkönumero

7261903

Toimittajan tuotenumero

208-264

Tukkuerä

1

Elevate High Density Base12 4 Port MPO Passthrough MM Valkoinen

Elevate High Density Base12 4 portin MPO Passthrough MM valkoinen. Elevate High Density -kasetti tarjoaa kompaktin patching-ratkaisun strukturoituihin kaapelointiympäristöihin ja tarjoaa suoran MPO/MTP passthrough -liitännän. Nämä kasetit on suunniteltu integroitaviksi Elevate-alustoihin, ja ne tukevat tiheää kuitujen käyttöönottoa ja helppoa asennusta, mikä sopii erinomaisesti modulaarisiin ja skaalautuviin verkkoarkkitehtuureihin._x000D__x000D_- 4 tai 12 portin MPO/MTP-läpivientivaihtoehdot_x000D_x000D_- Base12- ja Base24-kokoonpanot_x000D_x000D_- Saatavana multimode- ja singlemode-muodossa_x000D_x000D_- Yhteensopiva Elevate high density -alustojen kanssa_x000D_x000D_- Kasetin asennus ilman työkaluja_x000D_x000D_- Värivaihtoehdot: valkoinen (RAL 9003) tai musta (RAL 9004).