ELEVATE - Paneeli-kuitu - HD BASE24 - 24F LC-MPO M OM4 H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5056810425576
Sähkönumero
7261943
Toimittajan tuotenumero
208-394-TYPE-A
Tukkuerä
1
Elevate High Density Base24 - 24 kuitua OM4 LC-MPO uroskasetti tyyppi A valkoinen
Elevate High Density Base24 on osa Elevate-valikoimaa, joka on suunniteltu datakeskusten tiheisiin kuituyhteyksiin. Tämä kasetti tarjoaa 24 kuituliitännän, ja sen etuosassa on LC-liittimet paikkaamista varten ja takaosassa MPO-liittimet tehokasta runkokaapelointia varten. Se tukee Multimode-kuitua, mikä takaa korkean suorituskyvyn asiaankuuluvissa sovelluksissa. Kasetin väri on valkoinen. Se käyttää ANSI A._x000D_.Se on vain yksi... Se on vain yksi.- 24 kuituliitäntää_x000D_x000D_- Ulkoiset LC-liittimet_x000D_- MPO-sisäiset liittimet_x000D_- Monimuotokuitutyyppi_x000D_ _x000D_- valkoinen väri_x000D_- ANSI A -nastojen jako
Elevate High Density Base24 on osa Elevate-valikoimaa, joka on suunniteltu datakeskusten tiheisiin kuituyhteyksiin. Tämä kasetti tarjoaa 24 kuituliitännän, ja sen etuosassa on LC-liittimet paikkaamista varten ja takaosassa MPO-liittimet tehokasta runkokaapelointia varten. Se tukee Multimode-kuitua, mikä takaa korkean suorituskyvyn asiaankuuluvissa sovelluksissa. Kasetin väri on valkoinen. Se käyttää ANSI A._x000D_.Se on vain yksi... Se on vain yksi.- 24 kuituliitäntää_x000D_x000D_- Ulkoiset LC-liittimet_x000D_- MPO-sisäiset liittimet_x000D_- Monimuotokuitutyyppi_x000D_ _x000D_- valkoinen väri_x000D_- ANSI A -nastojen jako


