ELEVATE - Paneeli-kuitu - HD BASE24 LÄPIVIENTI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5056810424470
Sähkönumero
7261904
Toimittajan tuotenumero
208-265
Tukkuerä
1
Elevate High Density Base24 12 Port MPO Passthrough MM Valkoinen
Elevate High Density Base24 12 portin MPO Passthrough MM valkoinen. Elevate High Density -kasetti tarjoaa kompaktin patching-ratkaisun strukturoituihin kaapelointiympäristöihin ja tarjoaa suoran MPO/MTP passthrough -liitännän. Nämä kasetit on suunniteltu integroitaviksi Elevate-alustoihin, ja ne tukevat tiheää kuitujen käyttöönottoa ja helppoa asennusta, mikä sopii erinomaisesti modulaarisiin ja skaalautuviin verkkoarkkitehtuureihin._x000D__x000D_- 4 tai 12 portin MPO/MTP-läpivientivaihtoehdot_x000D_x000D_- Base12- ja Base24-kokoonpanot_x000D_x000D_- Saatavana multimode- ja singlemode-muodossa_x000D_x000D_- Yhteensopiva Elevate high density -alustojen kanssa_x000D_x000D_- Kasetin asennus ilman työkaluja_x000D_x000D_- Värivaihtoehdot: valkoinen (RAL 9003) tai musta (RAL 9004).
Elevate High Density Base24 12 portin MPO Passthrough MM valkoinen. Elevate High Density -kasetti tarjoaa kompaktin patching-ratkaisun strukturoituihin kaapelointiympäristöihin ja tarjoaa suoran MPO/MTP passthrough -liitännän. Nämä kasetit on suunniteltu integroitaviksi Elevate-alustoihin, ja ne tukevat tiheää kuitujen käyttöönottoa ja helppoa asennusta, mikä sopii erinomaisesti modulaarisiin ja skaalautuviin verkkoarkkitehtuureihin._x000D__x000D_- 4 tai 12 portin MPO/MTP-läpivientivaihtoehdot_x000D_x000D_- Base12- ja Base24-kokoonpanot_x000D_x000D_- Saatavana multimode- ja singlemode-muodossa_x000D_x000D_- Yhteensopiva Elevate high density -alustojen kanssa_x000D_x000D_- Kasetin asennus ilman työkaluja_x000D_x000D_- Värivaihtoehdot: valkoinen (RAL 9003) tai musta (RAL 9004).


