ELEVATE - Paneeli-kuitu - HD BASE8 - 16F LC-MPO M OM4 HD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5056810425699
Sähkönumero
7261945
Toimittajan tuotenumero
208-396-TYPE-A
Tukkuerä
1
Elevate High Density Base8 - 16 kuitua OM4 LC-MPO uroskasetti tyyppi A valkoinen
Elevate High Density Base8 on osa Elevate-valikoimaa, joka on suunniteltu datakeskusten tiheisiin kuituyhteyksiin. Tämä kasetti tarjoaa 16 kuituliitännän, ja sen etuosassa on LC-liittimet paikkaamista varten ja takaosassa MPO-liittimet tehokasta liittämistä varten runkokaapelointiin. Se tukee Multimode-kuitua, mikä takaa korkean suorituskyvyn asiaankuuluvissa sovelluksissa. Kasetin väri on valkoinen. Se käyttää ANSI A._x000D_.Se on vain yksi... Se on vain yksi.- 16 kuituliitäntää_x000D_ _x000D_- Ulkoiset LC-liittimet_x000D_- MPO-sisäiset liittimet_x000D_- Monimuotokuitutyyppi_x000D_ _x000D_- valkoinen väri_x000D_- ANSI A -nastojen jako
Elevate High Density Base8 on osa Elevate-valikoimaa, joka on suunniteltu datakeskusten tiheisiin kuituyhteyksiin. Tämä kasetti tarjoaa 16 kuituliitännän, ja sen etuosassa on LC-liittimet paikkaamista varten ja takaosassa MPO-liittimet tehokasta liittämistä varten runkokaapelointiin. Se tukee Multimode-kuitua, mikä takaa korkean suorituskyvyn asiaankuuluvissa sovelluksissa. Kasetin väri on valkoinen. Se käyttää ANSI A._x000D_.Se on vain yksi... Se on vain yksi.- 16 kuituliitäntää_x000D_ _x000D_- Ulkoiset LC-liittimet_x000D_- MPO-sisäiset liittimet_x000D_- Monimuotokuitutyyppi_x000D_ _x000D_- valkoinen väri_x000D_- ANSI A -nastojen jako


