ELEVATE - Paneeli-kuitu - HD BASE8 - 24F LC-MPO M OS2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5056810425897
Sähkönumero
7261950
Toimittajan tuotenumero
208-399-TYPE-B
Tukkuerä
1
Elevate High Density Base8 - 24 kuitua OS2 LC-MPO uroskasetti tyyppi B valkoinen
Elevate High Density Base8 on osa Elevate-valikoimaa, joka on suunniteltu datakeskusten tiheisiin kuituyhteyksiin. Tämä kasetti tarjoaa 24 kuituliitäntää, ja sen etuosassa on LC-liittimet paikkaamista varten ja takaosassa MPO-liittimet tehokasta liittämistä varten runkokaapelointiin. Se tukee Singlemode-kuitua, mikä takaa korkean suorituskyvyn asiaankuuluvissa sovelluksissa. Kasetin väri on valkoinen. Siinä käytetään standardia (EN/IEC/ANSI-B)._x000D__x000D_- 24 kuituliitäntää_x000D_ _x000D_- Ulkoiset LC-liittimet_x000D_- MPO-sisäiset liittimet_x000D_- Yksimuotokuitutyyppi_x000D_- valkoinen väri_x000D_- Standardin (EN/IEC/ANSI-B) mukainen nastojen jako
Elevate High Density Base8 on osa Elevate-valikoimaa, joka on suunniteltu datakeskusten tiheisiin kuituyhteyksiin. Tämä kasetti tarjoaa 24 kuituliitäntää, ja sen etuosassa on LC-liittimet paikkaamista varten ja takaosassa MPO-liittimet tehokasta liittämistä varten runkokaapelointiin. Se tukee Singlemode-kuitua, mikä takaa korkean suorituskyvyn asiaankuuluvissa sovelluksissa. Kasetin väri on valkoinen. Siinä käytetään standardia (EN/IEC/ANSI-B)._x000D__x000D_- 24 kuituliitäntää_x000D_ _x000D_- Ulkoiset LC-liittimet_x000D_- MPO-sisäiset liittimet_x000D_- Yksimuotokuitutyyppi_x000D_- valkoinen väri_x000D_- Standardin (EN/IEC/ANSI-B) mukainen nastojen jako


