ELEVATE - Paneeli-kuitu - HD BASE8 - 8F LC-MPO F OM4 HD

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
ELEVATE - Paneeli-kuitu - HD BASE8 - 8F LC-MPO F OM4 HD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5056810424494

Sähkönumero

7261917

Toimittajan tuotenumero

208-290-TYPE-A

Tukkuerä

1

Elevate High Density Base8 - 8 kuitua OM4 LC-MPO naaras kasetti tyyppi A valkoinen

Elevate High Density Base8 on osa Elevate-valikoimaa, joka on suunniteltu datakeskusten tiheisiin kuituyhteyksiin. Tämä kasetti tarjoaa 8-kuituisen liitännän, jossa on LC-liittimet edessä paikkausta varten ja MPO-liittimet takana tehokasta runkokaapelointia varten. Se tukee Multimode-kuitua, mikä takaa korkean suorituskyvyn asiaankuuluvissa sovelluksissa. Kasetin väri on valkoinen. Se käyttää ANSI A._x000D_.Se on vain yksi... Se on vain yksi.- 8 kuituliitäntää_x000D_ _x000D_- Ulkoiset LC-liittimet_x000D_- MPO-sisäiset liittimet_x000D_- Monimuotokuitutyyppi_x000D_ _x000D_- valkoinen väri_x000D_- ANSI A -nastojen jako