ELEVATE - Paneeli-kuitu - HD BASE8 - 8F LC-MPO F OS2 HD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5056810424555
Sähkönumero
7261918
Toimittajan tuotenumero
208-291-TYPE-A
Tukkuerä
1
Elevate High Density Base8 - 8 kuitua OS2 LC-MPO naaras kasetti tyyppi A valkoinen
Elevate High Density Base8 on osa Elevate-valikoimaa, joka on suunniteltu datakeskusten tiheisiin kuituyhteyksiin. Tämä kasetti tarjoaa 8-kuituisen liitännän, jossa on LC-liittimet edessä paikkausta varten ja MPO-liittimet takana tehokasta runkokaapelointia varten. Se tukee Singlemode-kuitua, mikä takaa korkean suorituskyvyn asiaankuuluvissa sovelluksissa. Kasetin väri on valkoinen. Se käyttää ANSI A._x000D_ -standardia.Se on vain yksi... Se on vain yksi.- 8 kuituliitäntää_x000D_ _x000D_- Ulkoiset LC-liittimet_x000D_- MPO-sisäiset liittimet_x000D_- Yksimuotokuitutyyppi_x000D_ _x000D_- valkoinen väri_x000D_- ANSI A -nastojen jako
Elevate High Density Base8 on osa Elevate-valikoimaa, joka on suunniteltu datakeskusten tiheisiin kuituyhteyksiin. Tämä kasetti tarjoaa 8-kuituisen liitännän, jossa on LC-liittimet edessä paikkausta varten ja MPO-liittimet takana tehokasta runkokaapelointia varten. Se tukee Singlemode-kuitua, mikä takaa korkean suorituskyvyn asiaankuuluvissa sovelluksissa. Kasetin väri on valkoinen. Se käyttää ANSI A._x000D_ -standardia.Se on vain yksi... Se on vain yksi.- 8 kuituliitäntää_x000D_ _x000D_- Ulkoiset LC-liittimet_x000D_- MPO-sisäiset liittimet_x000D_- Yksimuotokuitutyyppi_x000D_ _x000D_- valkoinen väri_x000D_- ANSI A -nastojen jako


