ELEVATE - Paneeli-kuitu - HD BASE8 - 8F LC-MPO M OM4 HD

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
ELEVATE - Paneeli-kuitu - HD BASE8 - 8F LC-MPO M OM4 HD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5056810425354

Sähkönumero

7261938

Toimittajan tuotenumero

208-390-TYPE-B

Tukkuerä

1

Elevate High Density Base8 - 8 kuitua OM4 LC-MPO uroskasetti tyyppi B valkoinen

Elevate High Density Base8 on osa Elevate-valikoimaa, joka on suunniteltu datakeskusten tiheisiin kuituyhteyksiin. Tämä kasetti tarjoaa 8-kuituisen liitännän, jossa on LC-liittimet edessä paikkausta varten ja MPO-liittimet takana tehokasta runkokaapelointia varten. Se tukee Multimode-kuitua, mikä takaa korkean suorituskyvyn asiaankuuluvissa sovelluksissa. Kasetin väri on valkoinen. Siinä käytetään standardia (EN/IEC/ANSI-B)._x000D__x000D_- 8 kuituliitäntää_x000D_- Ulkoiset LC-liittimet_x000D_- MPO-sisäiset liittimet_x000D_x000D_- Monimuotokuitutyyppi_x000D_x000D_- valkoinen väri_x000D_- Standardin (EN/IEC/ANSI-B) mukainen nastojen jako