ELEVATE - Paneeli-kuitu - HD BASE8 - 8F LC-MPO M OS2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5056810425415
Sähkönumero
7261940
Toimittajan tuotenumero
208-391-TYPE-B
Tukkuerä
1
Elevate High Density Base8 - 8 kuitua OS2 LC-MPO uroskasetti tyyppi B Valkoinen
Elevate High Density Base8 on osa Elevate-valikoimaa, joka on suunniteltu datakeskusten tiheisiin kuituyhteyksiin. Tämä kasetti tarjoaa 8-kuituisen liitännän, jossa on LC-liittimet edessä paikkausta varten ja MPO-liittimet takana tehokasta runkokaapelointia varten. Se tukee Singlemode-kuitua, mikä takaa korkean suorituskyvyn asiaankuuluvissa sovelluksissa. Kasetin väri on valkoinen. Siinä käytetään standardia (EN/IEC/ANSI-B)._x000D__x000D_- 8 kuituliitäntää_x000D_- Ulkoiset LC-liittimet_x000D_- MPO-sisäiset liittimet_x000D_x000D_- Yksimuotokuitutyyppi_x000D_- valkoinen väri_x000D_- Standardin (EN/IEC/ANSI-B) mukainen nastojen jako
Elevate High Density Base8 on osa Elevate-valikoimaa, joka on suunniteltu datakeskusten tiheisiin kuituyhteyksiin. Tämä kasetti tarjoaa 8-kuituisen liitännän, jossa on LC-liittimet edessä paikkausta varten ja MPO-liittimet takana tehokasta runkokaapelointia varten. Se tukee Singlemode-kuitua, mikä takaa korkean suorituskyvyn asiaankuuluvissa sovelluksissa. Kasetin väri on valkoinen. Siinä käytetään standardia (EN/IEC/ANSI-B)._x000D__x000D_- 8 kuituliitäntää_x000D_- Ulkoiset LC-liittimet_x000D_- MPO-sisäiset liittimet_x000D_x000D_- Yksimuotokuitutyyppi_x000D_- valkoinen väri_x000D_- Standardin (EN/IEC/ANSI-B) mukainen nastojen jako


