ELEVATE - Paneeli-kuitu - MD 12 PORTIN MPO LÄPIVIENTI WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5056810428843
Sähkönumero
7261971
Toimittajan tuotenumero
209-012
Tukkuerä
1
Elevate MD 12 Port MPO Passthrough Valkoinen
Nostetaan MD 12 Port MPO:n läpikulku WH. Elevate-kasetti keskitiheydellä tarjoaa joustavan MPO-läpivientiratkaisun kuituverkon käyttöönotossa. Nämä Elevate MD -alustaan suunnitellut kasetit tarjoavat helpon etu-takayhteyden ja mahdollistavat tehokkaan yhdistämisen modulaarisissa infrastruktuureissa._x000D__x000D_- 12 portin MPO-läpivienti_x000D_x000D_- Keskitiheä jalanjälki_x000D_- Yhteensopiva Elevate MD -alustojen kanssa_x000D_x000D_- Työkaluton asennus_x000D_- Saatavana valkoisena (RAL 9003) ja mustana (RAL 9004).
Nostetaan MD 12 Port MPO:n läpikulku WH. Elevate-kasetti keskitiheydellä tarjoaa joustavan MPO-läpivientiratkaisun kuituverkon käyttöönotossa. Nämä Elevate MD -alustaan suunnitellut kasetit tarjoavat helpon etu-takayhteyden ja mahdollistavat tehokkaan yhdistämisen modulaarisissa infrastruktuureissa._x000D__x000D_- 12 portin MPO-läpivienti_x000D_x000D_- Keskitiheä jalanjälki_x000D_- Yhteensopiva Elevate MD -alustojen kanssa_x000D_x000D_- Työkaluton asennus_x000D_- Saatavana valkoisena (RAL 9003) ja mustana (RAL 9004).


