ELEVATE - Paneeli-kuitu - MD BASE12 - 24F LC-MPO M OM4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5056810428560
Sähkönumero
7261970
Toimittajan tuotenumero
209-007-TYPE-B
Tukkuerä
1
Elevate Medium Density BASE12 - 24 kuitua OM4 LC-MPO uroskasetti tyyppi B valkoinen
Elevate Medium Density BASE12 on osa Elevate-mallistoa, joka on suunniteltu tiheisiin kuituyhteyksiin datakeskuksissa. Tämä kasetti tarjoaa 24 kuituliitäntää, ja sen etuosassa on LC-liittimet paikkaamista varten ja takaosassa MPO-liittimet tehokasta liittämistä varten runkokaapelointiin. Se tukee Multimode-kuitua, mikä takaa korkean suorituskyvyn asiaankuuluvissa sovelluksissa. Kasetin väri on valkoinen. Siinä käytetään standardia (EN/IEC/ANSI-B)._x000D__x000D_- 24 kuituliitäntää_x000D_- Ulkoiset LC-liittimet_x000D_- MPO-sisäiset liittimet_x000D_x000D_- Monimuotokuitutyyppi_x000D_- valkoinen väri_x000D_- Standardin (EN/IEC/ANSI-B) mukainen nastojen jako
Elevate Medium Density BASE12 on osa Elevate-mallistoa, joka on suunniteltu tiheisiin kuituyhteyksiin datakeskuksissa. Tämä kasetti tarjoaa 24 kuituliitäntää, ja sen etuosassa on LC-liittimet paikkaamista varten ja takaosassa MPO-liittimet tehokasta liittämistä varten runkokaapelointiin. Se tukee Multimode-kuitua, mikä takaa korkean suorituskyvyn asiaankuuluvissa sovelluksissa. Kasetin väri on valkoinen. Siinä käytetään standardia (EN/IEC/ANSI-B)._x000D__x000D_- 24 kuituliitäntää_x000D_- Ulkoiset LC-liittimet_x000D_- MPO-sisäiset liittimet_x000D_x000D_- Monimuotokuitutyyppi_x000D_- valkoinen väri_x000D_- Standardin (EN/IEC/ANSI-B) mukainen nastojen jako


