ELEVATE - Paneeli-kuitu - MD BASE12 - 24F LC-MPO M OS2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5056810428447
Sähkönumero
7261969
Toimittajan tuotenumero
209-005-TYPE-B
Tukkuerä
1
Elevate Medium Density BASE12 - 24 kuitua OS2 LC-MPO uroskasetti tyyppi B Valkoinen
Elevate Medium Density BASE12 on osa Elevate-mallistoa, joka on suunniteltu tiheisiin kuituyhteyksiin datakeskuksissa. Tämä kasetti tarjoaa 24 kuituliitäntää, ja sen etuosassa on LC-liittimet paikkausta varten ja takaosassa MPO-liittimet, joilla voidaan liittää tehokkaasti runkokaapelointiin. Se tukee Singlemode-kuitua, mikä takaa korkean suorituskyvyn asiaankuuluvissa sovelluksissa. Kasetin väri on valkoinen. Siinä käytetään standardia (EN/IEC/ANSI-B)._x000D__x000D_- 24 kuituliitäntää_x000D_ _x000D_- Ulkoiset LC-liittimet_x000D_- MPO-sisäiset liittimet_x000D_x000D_- Yksimuotokuitutyyppi_x000D_- valkoinen väri_x000D_- Standardin (EN/IEC/ANSI-B) mukainen nastojen jako
Elevate Medium Density BASE12 on osa Elevate-mallistoa, joka on suunniteltu tiheisiin kuituyhteyksiin datakeskuksissa. Tämä kasetti tarjoaa 24 kuituliitäntää, ja sen etuosassa on LC-liittimet paikkausta varten ja takaosassa MPO-liittimet, joilla voidaan liittää tehokkaasti runkokaapelointiin. Se tukee Singlemode-kuitua, mikä takaa korkean suorituskyvyn asiaankuuluvissa sovelluksissa. Kasetin väri on valkoinen. Siinä käytetään standardia (EN/IEC/ANSI-B)._x000D__x000D_- 24 kuituliitäntää_x000D_ _x000D_- Ulkoiset LC-liittimet_x000D_- MPO-sisäiset liittimet_x000D_x000D_- Yksimuotokuitutyyppi_x000D_- valkoinen väri_x000D_- Standardin (EN/IEC/ANSI-B) mukainen nastojen jako


