ELKO - Ajastin ELKO One - 10A 15/30min 1/2/4/8h IP21 VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - elektroninen

  • Väri - valkoinen

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Lyhyin kytkentäjakso - 15 min

  • Itsenäinen - 0 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160501097

Sähkönumero

2610208

Toimittajan tuotenumero

EKO50109

Tukkuerä

5

Malli / Tyyppi:

elektroninen

Väri:

valkoinen

Asennustapa:

uppoasennus

Lyhyin kytkentäjakso:

15 min

Itsenäinen:

0 h

Kokoonpano:

peruselementti kokopeitelevyllä

Moduulien lukumäärä:

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Aika-asetus:

15...480 min

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Satunnaisgeneraattori:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Taajuus:

50...50 Hz

Astro-ohjelma:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Nimellisvirta:

10 A

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valoisuusanturin liitännällä:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Maksimiteho:

2300 W

Upotussyvyys:

24 mm

IFTTT-tuki:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

24 mm

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

35 mm

Ajastintoiminto:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

ELKO One ajastin 10A valkoinen

ELKO One ajastin 10A valkoinen. Ruuviliittimet tarjoavat luotettavan ratkaisun johtojen kytkentään. Sen nimellisjännite on 250 V AC 50 Hz: llä ja sen nimellisvirta on 10 A. Valittavissa on aikaviiveet: 15 min, 30 min, 1h, 2h, 4h ja 8h.Tuotteen mitat ovat (W) 71 mm x (K) 71 mm x (S) 35 mm. Se on valmistettu kierrätetystä polykarbonaatista (PC). Tuotteen väri on kirkkaan valkoinen (RAL 9003) ja se on mattapintainen. Se saavuttaa IP21-suojaustason. ELKO One valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. ELKO One muotoilu on moderni ja siro, sileällä mattapintaisella viimeistelyllä. Sarja on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttäen kierrätettyä muovia, kierrätettyä pakkausmateriaalia ja Cradle to Cradle -sertifioitua tuotantoa.

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan