Etusivu

ELKO - Ajastin ELKO Plus - Ajastin 2-nap 16A MUS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aika-asetus - 1...480 min

  • Kokoonpano - peruselementti kokopeitelevyllä

  • Malli / Tyyppi - elektroninen

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160598912

Sähkönumero

2610013

Toimittajan tuotenumero

EKO05989

Tukkuerä

5

Aika-asetus:

1...480 min

Kokoonpano:

peruselementti kokopeitelevyllä

Malli / Tyyppi:

elektroninen

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

musta

Moduulien lukumäärä:

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Puolijohdelähdöllä:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

230 V

Nimellisvirta:

16 A

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

25 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Energiankulutus:

3600 W

Elko Plus Ajastin 2-napainen ohjelmoitava. näyttö. 16A musta ELKO Plus sopii mainiosti sekä uudisrakentamiseen että remontointiin. Tämä uniikki designsarja tarjoaa kaikki tarvittavat vaihtoehdot, jotka takaavat tyylikkään ja toiminnallisen asennuksen. Perustana on laaja valikoima innovatiivisia tuotteita, jotka sopivat monipuolisiin kehysvaihtoehtoihin. Sarjasta löytyy tuotteet niin kuiviin kuin kosteisiinkin tiloihin – oli sitten kyseessä uppo- tai pinta-asennus. Lisäksi ELKO Plus- sarjan laaja valikoima erilaisia värejä ja materiaaleja antavat suunnittelijalle vapauden toteuttaa omia visioitaan.