ELKO - Asennuskotelo ELKO Plus - Plus kulmakotelon päädyt MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - musta
Halogeeniton - kyllä
Kokoonpano - muu
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020160712219
Sähkönumero
2000545
Toimittajan tuotenumero
EKO07122
Tukkuerä
10
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
muu
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Asennus kanavan yli:
ei
Liitettävissä kanavaan:
ei
Kaapelin läpivienti:
ei
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:
ei
Pöytälaite:
kyllä
Asennusputken sisääntulolla:
ei
Läpivienti takana:
ei
Leveys:
86 mm
Korkeus:
86 mm
Maadoitusliittimien määrä:
0
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Modulaarisen kulmakotelon avulla voidaan toteuttaa juuri asiakkaan tarpeeseen sopiva kulmapistorasia esimerkiksi keittiön kaapistojen alle. Ratkaisu koostuu erikseen tilattavista päätyosista (2kpl pakkauksessa), joiden väliin asennetaan haluttu määrä modulaarisia keskiosia. Tuote saatavana kaikissa Plus-sarjan väreissä: valkoinen, alumiini ja matta musta.
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


