ELKO - Ajasti ELKO RS Nordic - AT/16A/ IP20 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - elektroninen
Väri - valkoinen
Asennustapa - uppoasennus
Lyhyin kytkentäjakso - 1 min
Itsenäinen - 0 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020161301535
Sähkönumero
2610146
Toimittajan tuotenumero
EKO30153
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Väri:
valkoinen
Asennustapa:
uppoasennus
Lyhyin kytkentäjakso:
1 min
Itsenäinen:
0 h
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Moduulien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Aika-asetus:
1...480 min
Valaistustason säätöarvo:
0...0 lx
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Satunnaisgeneraattori:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...50 Hz
Astro-ohjelma:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valoisuusanturin liitännällä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Maksimiteho:
3600 W
Upotussyvyys:
25 mm
IFTTT-tuki:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
25 mm
Laitteen leveys:
86 mm
Laitteen korkeus:
86 mm
Laitteen syvyys:
25 mm
Bluetooth -ohjattava:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Nimellisjännite: 230 V AC, 50 Hz
Nimelliskuorma (resistiivinen): 16A
Nimelliskuorma (induktiivinen): 1A, cos = 0,6
Resistiivinen kuorma: 3600 W
Loistelamput elektronisilla liitäntälaitteilla: 35 μF
Pienjännitteiset halogeenilamput käämitetyllä tai elektronisella muuntajalla: 1000VA
Moottorit: 500 VA
230 V halogeenilamput: 1000W
LED-lamput: 100W
Kytkin: 2-napainen
Rele: 1-napainen, 16 A
Säädetäävä käyntiaika: 1, 2, 3, ... 20min, 30, 40, ... 50min, 1, 1.5, 2..8h
Kotelointiluokka: IP20
Nimellinen ylijännite: 4kV
Liittimet: max. 2,5 mm2
Käyttölämpötila: -1 0°C - + 35°C
Ylijännite-/ ylilämpenemissuoja: elektroninen
Aikatarkkuus: +/- 1,5%
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


