ELKO - Asennuskotelo ELKO Plus - Plus kulmakotelon keskiosa MUS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Halogeeniton - kyllä

  • Kokoonpano - muu

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160712318

Sähkönumero

2000546

Toimittajan tuotenumero

EKO07123

Tukkuerä

10

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Halogeeniton:

kyllä

Kokoonpano:

muu

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Asennus kanavan yli:

ei

Liitettävissä kanavaan:

ei

Kaapelin läpivienti:

ei

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:

ei

Pöytälaite:

kyllä

Asennusputken sisääntulolla:

ei

Läpivienti takana:

ei

Leveys:

86 mm

Korkeus:

86 mm

Maadoitusliittimien määrä:

0

ELKO Plus modulaarisen kulmakotelon keskiosa, musta Modulaarisen kulmakotelon avulla voidaan toteuttaa juuri asiakkaan tarpeeseen sopiva kulmapistorasia esimerkiksi keittiön kaapistojen alle. Ratkaisu koostuu erikseen tilattavista päätyosista (2kpl pakkauksessa), joiden väliin asennetaan haluttu määrä modulaarisia keskiosia. Tuote saatavana kaikissa Plus-sarjan väreissä: valkoinen, alumiini ja matta musta.

ELKO

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan