ELKO - Asennuskotelo ELKO RS16 - 1-2-OS KOJEELLE/PISTORASIALLE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Muoto - suorakulmainen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160956507
Sähkönumero
2404190
Toimittajan tuotenumero
EKO09565
Tukkuerä
100
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Muoto:
suorakulmainen
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
kyllä
Moduulien lukumäärä:
1.5
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Asennus kanavan yli:
ei
Liitettävissä kanavaan:
ei
Kaapelin läpivienti:
ei
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:
ei
Pöytälaite:
ei
Asennusputken sisääntulolla:
ei
Läpivienti takana:
ei
Leveys:
90 mm
Korkeus:
170 mm
Syvyys:
44 mm
Maadoitusliittimien määrä:
0
Lista-asennuskotelo mahdollistaa sekä 1-osaisten uppokojeiden että 2-osaisten uppopistorasioiden lista-asennuksen.
Kotelossa on valmiit aihiot listoille. Kotelon alaosaa saa käyttää jakorasiana.
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


